›

BASE LT POLE V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN90610
Cod. Produttore 90610
Cod. EAN 8010152906107

Informazioni principali

  • Serie: SN90610
  • Tensione: 12/24 V DC
  • Compatibilità: cupola MLINE
  • Montaggio: palo filettato 1"½ NPT
  • Adattatori inclusi: 1" e ½" NPT
  • Certificazione: UL con collare sicurezza
  • Colore: Grigio (GY)
  • Tipo: Base LT Pole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Consente l’installazione di qualsiasi cupola MLINE su un palo filettato da 1" ½ NPT o, tramite adattatori, su un palo filettato da 1" o ½" NPT. Certificazione UL con utilizzo del collare di sicurezza fornito.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

BASE LT POLE V12/24DAC GY