›

BASE LT FLUSH V12/24DAC WH

Cod. Rexel SN90375
Cod. Produttore 90375
Cod. EAN 8010152903755

Informazioni principali

  • Temperatura: -40° +55°C
  • Grado protezione: IP66
  • Isolamento: Classe II
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Montaggio: Ad incasso controsoffittature
  • Installazione: Discreta e semplice
  • Applicazioni: Civili e commerciali
  • Serie: FLUSH LT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base ad incasso ideale per il montaggio in controsoffittature. Garantisce una semplice e discreta installazione del dispositivo adatta a tutte quelle situazioni in cui è necessario rispettare standard estetici, come ad esempio in applicazioni civili e commerciali. Non certificata UL.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

BASE LT FLUSH V12/24DAC WH