›

BASE LT FLUSH V12/24DAC RD

Cod. Rexel SN90349
Cod. Produttore 90349
Cod. EAN 8010152903496

Informazioni principali

  • Temperatura: -40° +55°C
  • Grado di protezione: IP66
  • Isolamento: Classe II
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Montaggio: Incasso controsoffittature
  • Certificazioni: CE, UKCA, EAC
  • Peso: 0,22 kg
  • Serie: MLINE FLUSH LT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base ad incasso ideale per il montaggio in controsoffittature. Garantisce una semplice e discreta installazione del dispositivo adatta a tutte quelle situazioni in cui è necessario rispettare standard estetici, come ad esempio in applicazioni civili e commerciali. Non certificata UL.
BASE LT FLUSH V12/24DAC RD