›

BASE LT DOUBLE V12/24DAC WH

Cod. Rexel SN90374
Cod. Produttore 90374
Cod. EAN 8010152903748

Informazioni principali

  • Temperatura: -40°/+55°C
  • Grado di protezione: IP66
  • Servizio: Continuo
  • Isolamento: Classe II
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Ingressi cavi: 2x M20 predisposti
  • Dimensioni: 120x82x58 mm
  • Serie: MLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base a parete ideale per installare fino a due dispositivi della gamma MLINE. Ideale per creare combinazioni uniche tra moduli luminosi e moduli acustici garantendo la multifunzionalità degli stessi.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

BASE LT DOUBLE V12/24DAC WH