›

BASE LT DOUBLE V12/24DAC RD

Cod. Rexel SN90373
Cod. Produttore 90373
Cod. EAN 8010152903731

Informazioni principali

  • Temperatura: -40° +55°C
  • Grado di protezione: IP66
  • Servizio continuo: Si
  • Classe isolamento: II
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Pressacavi: 2x M20
  • Peso: 0,26 kg
  • Serie: LT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base a parete ideale per installare fino a due dispositivi della gamma MLINE. Ideale per creare combinazioni uniche tra moduli luminosi e moduli acustici garantendo la multifunzionalità degli stessi.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

BASE LT DOUBLE V12/24DAC RD