›

BASE LT DOUBLE V12/24DAC BK

Cod. Rexel SN90454
Cod. Produttore 90454
Cod. EAN 8010152904547

Informazioni principali

  • Temperatura: -40° +55°C
  • Grado protezione: IP66
  • Isolamento: Classe II
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Montaggio: A parete
  • Ingressi cavi: 2x M20 predisposti
  • Compatibilità: Fino a 2 moduli MLINE
  • Serie: DOUBLE LT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base a parete ideale per installare fino a due dispositivi della gamma MLINE. Ideale per creare combinazioni uniche tra moduli luminosi e moduli acustici garantendo la multifunzionalità degli stessi.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

BASE LT DOUBLE V12/24DAC BK