›

BASE LT DEEP V12/24DAC WH

Cod. Rexel SN90346
Cod. Produttore 90346
Cod. EAN 8010152903465

Informazioni principali

  • Temperatura: -40° +55°C
  • Grado protezione: IP66
  • Servizio: continuo
  • Isolamento: Classe II
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Ingresso cavi: 2x M20
  • Montaggio: superficiale ad ingresso laterale
  • Serie: DEEP LT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base progettata per il montaggio superficiale ad ingresso laterale attraverso uno o due pressacavi M20. Questa è la soluzione ideale quando il cablaggio dalla base del dispositivo non è effettuabile o quando è richiesta un’installazione in serie.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

BASE LT DEEP V12/24DAC WH