›

BASE LT DEEP V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN90368
Cod. Produttore 90368
Cod. EAN 8010152903687

Informazioni principali

  • Temperatura: -40° +55°C
  • Grado protezione: IP66
  • Isolamento: Classe II
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Montaggio: Superficiale ingresso laterale
  • Pressacavi: 2x M20 forniti
  • Applicazione: Installazione in serie
  • Serie: DEEP LT 12/24V ACDC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base progettata per il montaggio superficiale ad ingresso laterale attraverso uno o due pressacavi M20. Questa è la soluzione ideale quando il cablaggio dalla base del dispositivo non è effettuabile o quando è richiesta un’installazione in serie.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

BASE LT DEEP V12/24DAC GY
€ 15,51 x 1 pz.
(pz.)