›

BASE LT DEEP PNP V12/24DC WH

Cod. Rexel SN90576
Cod. Produttore 90576
Cod. EAN 8010152905766

Informazioni principali

  • Tipo: Base montaggio
  • Tensione: 12-24 V DC
  • Compatibilità: sensori PNP
  • Colore: bianco
  • Materiale: resistente
  • Installazione: facile
  • Affidabilità: connessione sicura
  • Serie: SN90576

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base di montaggio profonda per sensori PNP, compatibile con tensioni di alimentazione da 12 a 24 V DC. Realizzata in materiale resistente di colore bianco, garantisce una connessione sicura e affidabile per applicazioni elettriche industriali. Progettata per facilitare l’installazione e mantenere elevate prestazioni nel tempo.
BASE LT DEEP PNP V12/24DC WH