›

BASE LT DEEP PNP V12/24DC BK

Cod. Rexel SN90573
Cod. Produttore 90573
Cod. EAN 8010152905735

Informazioni principali

  • Serie: SN90573
  • Tensione: 12-24 V DC
  • Materiale: resistente nero
  • Tipo: base profondità elevata
  • Montaggio: componenti elettrici
  • Uso: applicazioni industriali
  • Connessione: sicura e stabile
  • Durata: affidabile nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base di profondità elevata per montaggio di componenti elettrici, progettata per tensioni di alimentazione in corrente continua da 12 a 24 volt. Realizzata in materiale resistente di colore nero, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono una connessione sicura e stabile.
BASE LT DEEP PNP V12/24DC BK