Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEQMS
Cod. Produttore
1LEQMS
Cod. EAN
8019108036011

Informazioni di prodotto

BASE IP65 PER LAMPADA TONDA
Base IP65 per lampada tonda, progettata per garantire un elevato grado di protezione contro polvere e acqua, ideale per installazioni in ambienti esterni o soggetti a condizioni atmosferiche avverse. La struttura robusta e il design funzionale assicurano durata e affidabilità nel tempo, rendendo questo componente un elemento essenziale per l’illuminazione elettrica sicura e resistente. Adatta per l’uso con lampade tonde, facilita il montaggio e l’integrazione in diversi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Base accessoria per lampada Perry serie TONDA che permette di aumentare il grado di protezione a IP65 e consente il cablaggio sovrattraccia con tubo M20. Pressacavo incluso nella confezione.

tipo di montaggio

Applicazione a parete

larghezza

97 mm

diametro esterno

97 mm

colore del corpo

Bianco

larghezza di montaggio

97 mm

lunghezza

97 mm

altezza/profondità

42 mm

Materiale del corpo

Plastica

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Produttore

Base IP65 per lampada tonda protezione elevata per ambienti esterni con pressacavo M20