›

BASE HT WALL V120/240AC WH

Cod. Rexel SN90511
Cod. Produttore 90511
Cod. EAN 8010152905117

Informazioni principali

  • Serie: WALL
  • Montaggio: a parete
  • Ingressi cavi: fino a 2 pressacavi M20
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura funzionamento: -40° +55°C
  • Isolamento: Classe II
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Servizio: Continuo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base per montaggio a parete, è la scelta ideale per installazioni laterali. Offre la possibilità di utilizzare fino a due pressacavi M20 permettendo di cablare il prodotto in serie.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

BASE HT WALL V120/240AC WH