Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN90371
Cod. Produttore
90371
Cod. EAN
8010152903717

Informazioni di prodotto

  • Serie: HT 120/240 AC
  • Montaggio: a parete
  • Ingressi cavi: 2x pressacavi M20
  • Cablaggio: possibilità cablaggio in serie
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura: -40° +55°C
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Isolamento: Classe II

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Base per montaggio a parete, è la scelta ideale per installazioni laterali. Offre la possibilità di utilizzare fino a due pressacavi M20 permettendo di cablare il prodotto in serie.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

BASE HT WALL V120/240AC GY

€ 74,50 x 1 pz.
(pz.)