›

BASE HT DEEP V120/240AC RD

Cod. Rexel SN90508
Cod. Produttore 90508
Cod. EAN 8010152905087

Informazioni principali

  • Serie: HT 120/240 AC
  • Tensione: 120/240 V AC
  • Montaggio: superficiale ingresso laterale
  • Pressacavi: 2x M20
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura: -40° +55°C
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Isolamento: Classe II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base progettata per il montaggio superficiale ad ingresso laterale attraverso uno o due pressacavi M20. Questa è la soluzione ideale quando il cablaggio dalla base del dispositivo non è effettuabile o quando è richiesta un’installazione in serie.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

BASE HT DEEP V120/240AC RD