Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
WX5559855
Cod. Produttore
5559855
Cod. EAN
8025241130622

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1250A
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Protezione: Standard di settore
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Durata: Elevata resistenza
  • Design: Ottimizzato sicurezza
  • Serie: H3004-80-H3006-110
La BASE H3004-80-H3006-110 1250A rappresenta una soluzione robusta e affidabile per le esigenze di connessione elettrica ad alta corrente. Progettata per gestire fino a 1250A, questa base è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di carico elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali avverse. La sua forma ottimizzata facilita l'installazione e la manutenzione, rendendola una scelta pratica per professionisti e installatori. Con un design pensato per garantire la massima sicurezza, questa base è conforme agli standard di settore, assicurando prestazioni affidabili e sicure in ogni situazione. Perfetta per impianti elettrici industriali e commerciali, la BASE H3004-80-H3006-110 1250A è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: La BASE H3004-80-H3006-110 1250A rappresenta una soluzione robusta e affidabile per le esigenze di connessione elettrica ad alta corrente. Progettata per gestire fino a 1250A, questa base è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di carico elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali avverse. La sua forma ottimizzata facilita l'installazione e la manutenzione, rendendola una scelta pratica per professionisti e installatori. Con un design pensato per garantire la massima sicurezza, questa base è conforme agli standard di settore, assicurando prestazioni affidabili e sicure in ogni situazione. Perfetta per impianti elettrici industriali e commerciali, la BASE H3004-80-H3006-110 1250A è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.