Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40597
Cod. Produttore
40597
Cod. EAN
8007352708747

Informazioni di prodotto

Base da tavolo 7" SIP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Base da tavolo per videocitofono 7 in SIP 40610.S

tipo di montaggio

Apparecchio da tavolo

colore

Altro

adatto per

Stazione interna

materiale

Plastica

Produttore

Base da tavolo 7" per videocitofono SIP 40610.S uso interno ed esterno