Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
WX5559800
Cod. Produttore
5559800
Cod. EAN
8025241130592

Informazioni di prodotto

  • Corrente max: 500A
  • Tensione max: 80V
  • Costruzione: Robusta
  • Compatibilità: Standard vari
  • Montaggio: Facile
  • Manutenzione: Rapida
  • Durata: Lunga vita utile
  • Serie: WX5559800
La BASE 500A 80V X FTR X OEM è un componente essenziale per le applicazioni elettriche ad alta potenza. Progettata per supportare una corrente massima di 500A e una tensione di 80V, questa base offre una connessione sicura e affidabile per i sistemi elettrici. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza ottimale, rendendola ideale per ambienti industriali e commerciali dove la sicurezza e la durabilità sono fondamentali. Grazie alla sua compatibilità con vari standard di installazione, la BASE 500A 80V è versatile e facilmente integrabile in diversi contesti. Il design è pensato per facilitare il montaggio e la manutenzione, assicurando che gli interventi siano rapidi e senza complicazioni. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga vita utile e prestazioni elevate, rendendo questo prodotto una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: La BASE 500A 80V X FTR X OEM è un componente essenziale per le applicazioni elettriche ad alta potenza. Progettata per supportare una corrente massima di 500A e una tensione di 80V, questa base offre una connessione sicura e affidabile per i sistemi elettrici. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza ottimale, rendendola ideale per ambienti industriali e commerciali dove la sicurezza e la durabilità sono fondamentali. Grazie alla sua compatibilità con vari standard di installazione, la BASE 500A 80V è versatile e facilmente integrabile in diversi contesti. Il design è pensato per facilitare il montaggio e la manutenzione, assicurando che gli interventi siano rapidi e senza complicazioni. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga vita utile e prestazioni elevate, rendendo questo prodotto una scelta preferita per professionisti del settore elettrico.