Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CM30008519
Cod. Produttore
30008519
Cod. EAN
8023903224016

Informazioni di prodotto

BARRIERA INFRAROSSO TERMINALE RX A 4 RAGGI, ALTEZZA 2M

Documentazione tecnica

24Barriera singola a raggi infrarossi terminale con 4 raggi RX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 2 , larghezza 250 mm, profondit? 200 mm, portata massima 250 metri a vista ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 VDC 2,5 A e alloggiamento batteria fino a 7 Ah, assorbimento 150 mA, necessita di sincronizzazione a cavo per TX ed RX, sistema a led per l?allineamento e la taratura, accessori di cablaggio per un?installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento ?25 a +65?C con termostatazione 45 W 24 Vac, rel? di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

tipo di montaggio

struttura

caratteristica

distanza

tensione d’esercizio

220 V

area di rilevazione

250 °

corrente d’esercizio

150 mA

profondità

20 mm

altezza

2000 mm

larghezza

250 mm

Produttore

Barriera infrarossi RX 4 raggi, altezza 2m, portata 250m, 220VAC, termostatazione, IP54