Prodotti / HVAC / Barriere d'aria /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR65196
Cod. Produttore
0000065196
Cod. EAN
8010300651965

Informazioni di prodotto

Barriere d'aria
Descrizione del produttore: Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento con griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali neri sono in resina termoplastica ABS. Larghezza nominale del prodotto: 1200 mm. Versione neutra (aria temperatura ambiente) e 2 velocit? di funzionamento. Motore AC bi-albero, termicamente protetto. Portata minima: 1600 m3/h Portata massima: 1900 m3/h 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, saldate ad ultrasuoni, dirigono l?aria attraverso un?apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina. Telecomando a IR, con pulsante per accensione/spegnimento del prodotto e per la selezione delle velocit?

colore

Cromo

larghezza

1200 mm

Tipologia

Soffitto

profondità

190 mm

assorbimento di potenza

200 KILOWATT

numero di giri

1450 VOLTE_MINUTO

materiale

Alluminio

collegamento elettrico

Cavo

frequenza

50 Hz

Con protezione da sovraccarico termico

adatto per montaggio a parete

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Con controllo delle impostazioni

altezza

220 ... 220 mm

tensione allacciata

220 ... 240 V

Produttore

Barriera d'aria 1200 mm alluminio grigio 2 velocità telecomando IR uso ambienti interni