Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW01765
Cod. Produttore
01765
Cod. EAN
4021267017651

Informazioni di prodotto

La barra stagnata 80x10 mm, lunga 2,4 metri, garantisce un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla guida DIN standard
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Materiale resistente e di alta qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nell’erogazione della corrente fino a 1500A
  • Minori dispersioni energetiche
  • Durata nel tempo con manutenzione ridotta
BARRA STAGN. 80X10 L 2,4MT 1500A01765 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001285 - Guida DIN Descrizione del produttore: BARRA STAGN. 80X10 L 2,4MT 1500A01765 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001285 - Guida DIN

Tipologia

Profili speciali

altezza

80 mm

spessore del materiale

10 mm

lunghezza

2400 mm

materiale

Rame

Tipo superficie

Altro

Produttore

BARRA STAGN. 80X10 L 2,4MT 1500A