Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW01627
Cod. Produttore
01627
Cod. EAN
4021267016272

Informazioni di prodotto

Barra stagnata 50x10 mm, lunghezza 2,4 metri, ideale per connessioni elettriche affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie alle dimensioni standard
  • Materiale stagno che garantisce ottima conducibilità e resistenza alla corrosione
  • Riduzione dei tempi di lavoro con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza energetica grazie alla bassa resistenza elettrica
  • Affidabilità e sicurezza nel tempo delle connessioni
  • Minori interventi di manutenzione grazie alla durabilità del materiale
BARRA STAGN. 50X10 L 2,4MT 1000A01627 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra Descrizione del produttore: BARRA STAGN. 50X10 L 2,4MT 1000A01627 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

stagnato

lunghezza

2400 mm

altezza

10 mm

Tipologia

Piatto

larghezza

50 mm

Produttore

BARRA STAGN. 50X10 L 2,4MT 1000A