Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
IW01626
Cod. Produttore
01626
Cod. EAN
4021267016265

Informazioni di prodotto

La barra stagnata 40x10 da 2,4 metri garantisce un'installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alle dimensioni standardizzate
  • Risparmio di tempo nell'allineamento e nel fissaggio
  • Materiale robusto e durevole per un'installazione affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima conducibilità elettrica per prestazioni energetiche ottimali
  • Riduzione delle perdite di energia grazie alla stagnatura
  • Longevità e sicurezza dell'impianto elettrico
BARRA STAGN. 40X10 L 2,4MT 850A01626 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

lunghezza

2400 mm

larghezza

40 mm

altezza

10 mm

stagnato

esecuzione

piatto

Produttore

BARRA STAGN. 40X10 L 2,4MT 850A