Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW01622
Cod. Produttore
01622
Cod. EAN
4021267016227

Informazioni di prodotto

Barra stagnata 30x5 mm, lunghezza 2,4 m, ideale per connessioni elettriche affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma standardizzata
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale robusto e durevole per interventi senza problemi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima conducibilità elettrica per efficienza energetica
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto
  • Riduzione delle perdite di energia
BARRA STAGN. 30X5 L 2,4MT 450A01622 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

lunghezza

2400 mm

larghezza

30 mm

altezza

5 mm

stagnato

esecuzione

piatto

Produttore

BARRA STAGN. 30X5 L 2,4MT 450A