Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW01625
Cod. Produttore
01625
Cod. EAN
4021267016258

Informazioni di prodotto

Barra stagnata 30x10 mm, lunghezza 2,4 metri, ideale per connessioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla sua forma e dimensione standard
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente che garantisce affidabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni elettriche stabili e sicure
  • Efficienza energetica migliorata grazie alla bassa resistenza
  • Durata prolungata dell’impianto elettrico
BARRA STAGN. 30X10 L 2,4MT 630A01625 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra Descrizione del produttore: BARRA STAGN. 30X10 L 2,4MT 630A01625 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

larghezza

30 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

lunghezza

2400 mm

stagnato

Produttore

BARRA STAGN. 30X10 L 2,4MT 630A