Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW01621
Cod. Produttore
01621
Cod. EAN
4021267016210

Informazioni di prodotto

Barra stagnata 25x5 mm lunga 2,4 metri ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da tagliare e modellare
  • Installazione rapida grazie alla sua rigidità e dimensioni standard
  • Materiale resistente e durevole nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima conducibilità elettrica per ridurre perdite di energia
  • Affidabilità garantita per impianti sicuri e performanti
  • Minore necessità di manutenzione
BARRA STAGN. 25X5 L 2,4MT 400A01621 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra Descrizione del produttore: BARRA STAGN. 25X5 L 2,4MT 400A01621 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

larghezza

25 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

lunghezza

2400 mm

stagnato

Produttore

BARRA STAGN. 25X5 L 2,4MT 400A