Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW01620
Cod. Produttore
01620
Cod. EAN
4021267016203

Informazioni di prodotto

Barra stagnata 20x5 mm, 2,4 metri, ideale per installazioni elettriche ad alta corrente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma piatta
  • Risparmio di tempo con lunghezza ottimale per varie configurazioni
  • Materiale stagnato che assicura resistenza alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conduttività per prestazioni affidabili fino a 320A
  • Durata prolungata anche in ambienti difficili
  • Efficienza energetica garantita da connessioni stabili e sicure
La barra stagnata di dimensioni 20x5 mm e lunghezza 2,4 metri è progettata per gestire correnti fino a 320A, rendendola ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata conduttività e resistenza. Realizzata in materiale stagnato, questa barra garantisce una protezione efficace contro la corrosione, prolungando la durata del prodotto anche in ambienti difficili. La sua forma piana facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, mentre la lunghezza di 2,4 metri offre flessibilità per diverse configurazioni. Questo prodotto è particolarmente adatto per utilizzi in impianti industriali e commerciali, dove è fondamentale assicurare connessioni elettriche affidabili e durature. Con la sua robustezza e affidabilità, rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: La barra stagnata di dimensioni 20x5 mm e lunghezza 2,4 metri è progettata per gestire correnti fino a 320A, rendendola ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata conduttività e resistenza. Realizzata in materiale stagnato, questa barra garantisce una protezione efficace contro la corrosione, prolungando la durata del prodotto anche in ambienti difficili. La sua forma piana facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, mentre la lunghezza di 2,4 metri offre flessibilità per diverse configurazioni. Questo prodotto è particolarmente adatto per utilizzi in impianti industriali e commerciali, dove è fondamentale assicurare connessioni elettriche affidabili e durature. Con la sua robustezza e affidabilità, rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

larghezza

20 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

lunghezza

2400 mm

stagnato

Produttore

BARRA STAGN. 20X5 L 2,4MT 320A