Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW01624
Cod. Produttore
01624
Cod. EAN
4021267016241

Informazioni di prodotto

Barra stagnata 20x10 mm, lunghezza 2,4 metri, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla forma e dimensioni standard
  • Riduce i tempi di montaggio
  • Materiale affidabile e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce un'efficiente trasmissione di corrente fino a 520A
  • Contribuisce al risparmio energetico con minime perdite
  • Assicura sicurezza e stabilità dell’impianto
BARRA STAGN. 20X10 L 2,4MT 520A01624 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra Descrizione del produttore: BARRA STAGN. 20X10 L 2,4MT 520A01624 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

larghezza

20 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

lunghezza

2400 mm

stagnato

Produttore

BARRA STAGN. 20X10 L 2,4MT 520A