Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW01619
Cod. Produttore
01619
Cod. EAN
4021267016197

Informazioni di prodotto

La barra stagnata 15x5 mm, lunga 2,4 metri, garantisce elevate prestazioni per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma piatta
  • Montaggio semplice e veloce
  • Materiale resistente alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di conduzione fino a 250A
  • Durata prolungata nel tempo
  • Affidabilità in ambienti industriali e commerciali
La barra stagnata di dimensioni 15x5 mm e lunghezza 2,4 metri è progettata per supportare una corrente massima di 250A, rendendola ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata capacità di conduzione. Realizzata in materiale stagnato, offre una resistenza alla corrosione e una maggiore durata nel tempo. Questa barra è perfetta per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove l'affidabilità e la sicurezza sono fondamentali. Grazie alla sua forma piatta, facilita un montaggio semplice e veloce, assicurando una connessione elettrica solida e duratura. Con la sua versatilità e robustezza, rappresenta una soluzione eccellente per vari progetti elettrici. Descrizione del produttore: La barra stagnata di dimensioni 15x5 mm e lunghezza 2,4 metri è progettata per supportare una corrente massima di 250A, rendendola ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata capacità di conduzione. Realizzata in materiale stagnato, offre una resistenza alla corrosione e una maggiore durata nel tempo. Questa barra è perfetta per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove l'affidabilità e la sicurezza sono fondamentali. Grazie alla sua forma piatta, facilita un montaggio semplice e veloce, assicurando una connessione elettrica solida e duratura. Con la sua versatilità e robustezza, rappresenta una soluzione eccellente per vari progetti elettrici.

larghezza

15 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

lunghezza

2400 mm

stagnato

Produttore

BARRA STAGN. 15X5 L 2,4MT 250A