Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
IW01618
Cod. Produttore
01618
Cod. EAN
4021267016180

Informazioni di prodotto

Barra stagnata 12x5 mm, lunghezza 2,4 metri, ideale per connessioni elettriche affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma standardizzata
  • Risparmio di tempo con lunghezza ottimale per tagli e adattamenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conducibilità per ridurre le perdite energetiche
  • Materiale resistente e durevole per una lunga vita dell’impianto
BARRA STAGN. 12X5 L 2,4MT 200A01618 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

larghezza

12 mm

altezza

5 mm

lunghezza

2400 mm

stagnato

esecuzione

piatto

Produttore

BARRA STAGN. 12X5 L 2,4MT 200A