Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW01623
Cod. Produttore
01623
Cod. EAN
4021267016234

Informazioni di prodotto

Barra stagnata 12x10 mm, lunghezza 2,4 metri, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma e dimensione standard
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Elevata compatibilità con sistemi elettrici esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Migliore efficienza energetica grazie alla bassa resistenza
  • Riduzione dei costi di manutenzione
BARRA STAGN. 12X10 L 2,4MT 360A01623 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra Descrizione del produttore: BARRA STAGN. 12X10 L 2,4MT 360A01623 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

larghezza

12 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

lunghezza

2400 mm

stagnato

Produttore

BARRA STAGN. 12X10 L 2,4MT 360A