Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW1080540
Cod. Produttore
1080540
Cod. EAN
8024873133193

Informazioni di prodotto

La barra di rame IW1080540 garantisce efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Adattamento semplice in spazi ristretti o configurazioni complesse
  • Risparmio di tempo durante la posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conduttività elettrica per prestazioni ottimali
  • Resistenza alla corrosione per una lunga durata
  • Maggiore sicurezza e efficienza della rete elettrica
La barra di rame, con dimensioni di 80x5 mm e lunghezza di 4 metri, è un elemento fondamentale per le installazioni elettriche. Realizzata in rame stagnato, offre un'eccellente conduttività elettrica, rendendola ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e affidabilità. La sua flessibilità consente un facile adattamento durante l'installazione, facilitando la gestione in spazi ristretti o in configurazioni complesse. Grazie alla sua resistenza alla corrosione, questa barra di rame garantisce una lunga durata e un funzionamento sicuro nel tempo. È perfetta per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la qualità dei materiali è cruciale per garantire la sicurezza e l'efficienza delle reti elettriche. Descrizione del produttore: La barra di rame, con dimensioni di 80x5 mm e lunghezza di 4 metri, è un elemento fondamentale per le installazioni elettriche. Realizzata in rame stagnato, offre un'eccellente conduttività elettrica, rendendola ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e affidabilità. La sua flessibilità consente un facile adattamento durante l'installazione, facilitando la gestione in spazi ristretti o in configurazioni complesse. Grazie alla sua resistenza alla corrosione, questa barra di rame garantisce una lunga durata e un funzionamento sicuro nel tempo. È perfetta per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la qualità dei materiali è cruciale per garantire la sicurezza e l'efficienza delle reti elettriche.

larghezza

80 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

lunghezza

4000 mm

Produttore

BARRA RAME 80X5 L 4MT