Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW1081040
Cod. Produttore
1081040
Cod. EAN
8024873067986

Informazioni di prodotto

La barra di rame 80x10 mm, lunga 4 metri, offre soluzioni affidabili e performanti per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di cablaggio
  • Materiale resistente e durevole, riduce manutenzioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Eccellenti proprietà conduttive per un’efficienza energetica ottimale
  • Finitura stagnata che previene la corrosione
  • Connessioni sicure e affidabili nel tempo
La barra di rame di dimensioni 80x10 mm e lunghezza 4 metri è un componente essenziale per diverse applicazioni elettriche. Realizzata in rame stagnato, questo materiale garantisce eccellenti proprietà conduttive, rendendola ideale per l'uso in impianti elettrici, cablaggi e sistemi di messa a terra. La sua flessibilità e resistenza la rendono adatta a una varietà di installazioni, contribuendo a una connessione sicura e affidabile. La finitura stagnata non solo migliora la resistenza alla corrosione, ma assicura anche una lunga durata nel tempo. Questa barra di rame è perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico, offrendo prestazioni elevate e una soluzione pratica per le esigenze di cablaggio. Con una lunghezza di 4 metri, è adatta per progetti di grandi dimensioni o per l'uso in applicazioni che richiedono una maggiore lunghezza di cavo. Descrizione del produttore: La barra di rame di dimensioni 80x10 mm e lunghezza 4 metri è un componente essenziale per diverse applicazioni elettriche. Realizzata in rame stagnato, questo materiale garantisce eccellenti proprietà conduttive, rendendola ideale per l'uso in impianti elettrici, cablaggi e sistemi di messa a terra. La sua flessibilità e resistenza la rendono adatta a una varietà di installazioni, contribuendo a una connessione sicura e affidabile. La finitura stagnata non solo migliora la resistenza alla corrosione, ma assicura anche una lunga durata nel tempo. Questa barra di rame è perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico, offrendo prestazioni elevate e una soluzione pratica per le esigenze di cablaggio. Con una lunghezza di 4 metri, è adatta per progetti di grandi dimensioni o per l'uso in applicazioni che richiedono una maggiore lunghezza di cavo.

larghezza

80 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

lunghezza

4000 mm

Produttore

BARRA RAME 80X10 L 4MT.