Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW1081020
Cod. Produttore
1081020
Cod. EAN
8024873044697

Informazioni di prodotto

Barra in rame stagnato 80x10 mm, lunghezza 2 metri, ideale per installazioni elettriche robuste e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo nella posa e nelle connessioni
  • Materiale resistente e durevole per interventi senza manutenzione frequente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Eccellente conduzione elettrica per prestazioni ottimali
  • Affidabilità nel tempo con riduzione dei rischi di guasti
  • Adatta a sistemi di messa a terra per maggiore sicurezza
La barra in rame di dimensioni 80x10 mm e lunghezza 2 metri è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzata in rame stagnato, offre eccellenti proprietà di conduzione elettrica, rendendola ideale per una varietà di installazioni elettriche. La sua flessibilità consente una facile manipolazione durante l'installazione, mentre la resistenza del materiale garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. Questa barra è perfetta per l'uso in impianti elettrici, sistemi di messa a terra e altre applicazioni che richiedono un conduttore robusto e di alta qualità. Con un design semplice e funzionale, rappresenta una scelta pratica per professionisti e hobbisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: La barra in rame di dimensioni 80x10 mm e lunghezza 2 metri è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzata in rame stagnato, offre eccellenti proprietà di conduzione elettrica, rendendola ideale per una varietà di installazioni elettriche. La sua flessibilità consente una facile manipolazione durante l'installazione, mentre la resistenza del materiale garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. Questa barra è perfetta per l'uso in impianti elettrici, sistemi di messa a terra e altre applicazioni che richiedono un conduttore robusto e di alta qualità. Con un design semplice e funzionale, rappresenta una scelta pratica per professionisti e hobbisti del settore elettrico.

larghezza

80 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

lunghezza

2000 mm

Produttore

BARRA RAME 80X10 L 2MT.