Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW1061040
Cod. Produttore
1061040
Cod. EAN
8024873067979

Informazioni di prodotto

Barra in rame di alta qualità per installazioni elettriche rapide ed efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla forma e dimensione standard (60x10 mm, lunghezza 4 metri).
  • Risparmio di tempo durante il montaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conducibilità elettrica per ridurre le perdite energetiche.
  • Materiale durevole che garantisce affidabilità e sicurezza nel tempo.
BARRA RAME 60X10 L 4MT.1061040 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra Descrizione del produttore: BARRA RAME 60X10 L 4MT.1061040 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

larghezza

60 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

lunghezza

4000 mm

Produttore

BARRA RAME 60X10 L 4MT.