Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW1051240
Cod. Produttore
1051240
Cod. EAN
8024873140702

Informazioni di prodotto

Barra in rame di alta qualità, ideale per installazioni elettriche efficienti e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla sua forma e dimensioni standard (50x12 mm, lunghezza 4 mt)
  • Riduce i tempi di montaggio con una manipolazione semplice e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima conducibilità elettrica che garantisce risparmio energetico
  • Materiale resistente e durevole per una lunga vita dell’impianto
BARRA RAME 50X12 L 4MT.1051240 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra Descrizione del produttore: BARRA RAME 50X12 L 4MT.1051240 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

larghezza

50 mm

Tipologia

Piatto

altezza

12 mm

lunghezza

4000 mm

Produttore

BARRA RAME 50X12 L 4MT.