Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW1030840
Cod. Produttore
1030840
Cod. EAN
8024873133056

Informazioni di prodotto

La barra di rame stagnato garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata in impianti elettrici e industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla finitura liscia e uniforme
  • Dimensioni generose per adattarsi a diverse applicazioni
  • Materiale resistente alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conduttività elettrica per risparmio energetico
  • Connessione solida e sicura
  • Versatilità d’uso in impianti e riparazioni domestiche
La barra di rame presenta dimensioni generose di 30x8 mm e una lunghezza di 4 metri, rendendola ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Realizzata in rame stagnato, questo materiale è noto per la sua eccellente conduttività elettrica e resistenza alla corrosione. La scelta del rame stagnato garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. Questa barra è perfetta per l'uso in impianti elettrici, cabine di trasformazione e altre applicazioni industriali dove è richiesta una connessione elettrica solida e sicura. La sua versatilità la rende adatta anche per l'uso in progetti di bricolage e riparazioni domestiche, dove è fondamentale garantire un'ottima conduzione elettrica. La finitura liscia e uniforme facilita l'installazione e l'integrazione con altri componenti elettrici. Descrizione del produttore: La barra di rame presenta dimensioni generose di 30x8 mm e una lunghezza di 4 metri, rendendola ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Realizzata in rame stagnato, questo materiale è noto per la sua eccellente conduttività elettrica e resistenza alla corrosione. La scelta del rame stagnato garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. Questa barra è perfetta per l'uso in impianti elettrici, cabine di trasformazione e altre applicazioni industriali dove è richiesta una connessione elettrica solida e sicura. La sua versatilità la rende adatta anche per l'uso in progetti di bricolage e riparazioni domestiche, dove è fondamentale garantire un'ottima conduzione elettrica. La finitura liscia e uniforme facilita l'installazione e l'integrazione con altri componenti elettrici.

larghezza

30 mm

Tipologia

Piatto

altezza

8 mm

lunghezza

4000 mm

Produttore

BARRA RAME 30X8 L 4MT