Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW1030820
Cod. Produttore
1030820
Cod. EAN
8024873142928

Informazioni di prodotto

La barra in rame 30x8 mm, lunga 2 metri, offre prestazioni elevate e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Superficie liscia per un montaggio rapido e sicuro
  • Dimensioni standard compatibili con vari sistemi di fissaggio
  • Robustezza che facilita la manipolazione e il posizionamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conduzione elettrica efficiente e affidabile
  • Resistenza alla corrosione per una lunga durata
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a materiali di qualità
La barra in rame di dimensioni 30x8 mm e lunghezza 2 metri rappresenta una soluzione eccellente per le vostre esigenze elettriche. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra è progettata per garantire una conduzione elettrica efficiente e affidabile. La sua robustezza e resistenza la rendono ideale per una varietà di applicazioni, inclusi impianti elettrici e connessioni industriali. La superficie liscia facilita l'installazione e riduce il rischio di corrosione, assicurando una lunga durata nel tempo. Grazie alle sue dimensioni standard, questa barra è compatibile con numerosi sistemi di fissaggio e componenti elettrici. Scegliete questa barra in rame per una connessione sicura e performante nei vostri progetti elettrici. Descrizione del produttore: La barra in rame di dimensioni 30x8 mm e lunghezza 2 metri rappresenta una soluzione eccellente per le vostre esigenze elettriche. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra è progettata per garantire una conduzione elettrica efficiente e affidabile. La sua robustezza e resistenza la rendono ideale per una varietà di applicazioni, inclusi impianti elettrici e connessioni industriali. La superficie liscia facilita l'installazione e riduce il rischio di corrosione, assicurando una lunga durata nel tempo. Grazie alle sue dimensioni standard, questa barra è compatibile con numerosi sistemi di fissaggio e componenti elettrici. Scegliete questa barra in rame per una connessione sicura e performante nei vostri progetti elettrici.

larghezza

30 mm

Tipologia

Piatto

altezza

8 mm

lunghezza

2000 mm

Produttore

BARRA RAME 30X8 L 2MT