Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
IW1030540
Cod. Produttore
1030540
Cod. EAN
8024873072744

Informazioni di prodotto

La barra di rame stagnato 30x5 mm, lunghezza 4 metri, unisce efficienza e durata per applicazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da tagliare e modellare per adattarsi a diverse installazioni
  • Materiale robusto e resistente alla corrosione, riduce manutenzioni
  • Dimensioni standardizzate per un rapido montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conduttività garantisce risparmio energetico
  • Finitura stagnata prolunga la vita utile dell’impianto
  • Adatta sia ad ambienti interni che esterni, per maggiore versatilità
La barra di rame di dimensioni 30x5 mm e lunghezza 4 metri è un componente essenziale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzata in rame stagnato, questo materiale offre un'eccellente conduttività elettrica, garantendo prestazioni superiori e affidabilità nel tempo. La sua versatilità la rende ideale per l'uso in impianti di cablaggio, collegamenti elettrici e applicazioni industriali. Grazie alla sua robustezza e resistenza alla corrosione, questa barra è perfetta per ambienti sia interni che esterni. La finitura stagnata non solo migliora l'estetica ma contribuisce anche a prolungare la vita utile del prodotto, rendendolo una scelta intelligente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: La barra di rame di dimensioni 30x5 mm e lunghezza 4 metri è un componente essenziale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzata in rame stagnato, questo materiale offre un'eccellente conduttività elettrica, garantendo prestazioni superiori e affidabilità nel tempo. La sua versatilità la rende ideale per l'uso in impianti di cablaggio, collegamenti elettrici e applicazioni industriali. Grazie alla sua robustezza e resistenza alla corrosione, questa barra è perfetta per ambienti sia interni che esterni. La finitura stagnata non solo migliora l'estetica ma contribuisce anche a prolungare la vita utile del prodotto, rendendolo una scelta intelligente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

larghezza

30 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

lunghezza

4000 mm

Produttore

BARRA RAME 30X5 L 4MT