Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW1030420
Cod. Produttore
1030420
Cod. EAN
8024873133032

Informazioni di prodotto

Barra di rame di alta qualità, ideale per installazioni elettriche efficienti e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design piatto e dimensioni standard
  • Materiale resistente alla corrosione per interventi sicuri e duraturi
  • Riduzione dei tempi di montaggio grazie alla versatilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima conduttività elettrica per prestazioni affidabili
  • Durata nel tempo anche in ambienti interni ed esterni
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
La barra di rame misura 30x4 mm e ha una lunghezza di 2 metri, rendendola un componente ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra garantisce un'eccellente conduttività elettrica, fondamentale per il buon funzionamento di circuiti e sistemi elettrici. La sua robustezza e resistenza alla corrosione la rendono adatta per installazioni sia interne che esterne, assicurando una lunga durata nel tempo. Il design piatto facilita l'integrazione in diverse configurazioni di montaggio, rendendola versatile per progetti di cablaggio e distribuzione di energia. Con la sua finitura liscia e pulita, questa barra non solo è funzionale ma si presenta anche in modo professionale in qualsiasi contesto di utilizzo. Descrizione del produttore: La barra di rame misura 30x4 mm e ha una lunghezza di 2 metri, rendendola un componente ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra garantisce un'eccellente conduttività elettrica, fondamentale per il buon funzionamento di circuiti e sistemi elettrici. La sua robustezza e resistenza alla corrosione la rendono adatta per installazioni sia interne che esterne, assicurando una lunga durata nel tempo. Il design piatto facilita l'integrazione in diverse configurazioni di montaggio, rendendola versatile per progetti di cablaggio e distribuzione di energia. Con la sua finitura liscia e pulita, questa barra non solo è funzionale ma si presenta anche in modo professionale in qualsiasi contesto di utilizzo.

larghezza

30 mm

Tipologia

Piatto

altezza

4 mm

lunghezza

2000 mm

Produttore

BARRA RAME 30X4 L 2MT