Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW1031340
Cod. Produttore
1031340
Cod. EAN
8024873133025

Informazioni di prodotto

La barra di rame 30x3 mm, lunga 4 metri, è ideale per installazioni elettriche professionali grazie alla sua qualità e versatilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Adattamento semplice in spazi ristretti
  • Materiale resistente alla corrosione per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Eccellente conduttività per un’efficienza energetica ottimale
  • Collegamenti affidabili e sicuri
  • Risparmio energetico garantito da materiali di alta qualità
La barra di rame con dimensioni 30x3 mm e lunghezza di 4 metri è un prodotto essenziale per le applicazioni elettriche e di cablaggio. Realizzata in rame stagnato, offre un'eccellente conduttività elettrica, rendendola ideale per l'uso in impianti elettrici e per la realizzazione di collegamenti affidabili. La sua flessibilità consente una facile installazione e adattamento in spazi ristretti, mentre la resistenza alla corrosione garantisce una durata nel tempo. Questa barra di rame è perfetta per professionisti del settore elettrico che cercano materiali di alta qualità per le loro installazioni. Con la sua combinazione di robustezza e versatilità, rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: La barra di rame con dimensioni 30x3 mm e lunghezza di 4 metri è un prodotto essenziale per le applicazioni elettriche e di cablaggio. Realizzata in rame stagnato, offre un'eccellente conduttività elettrica, rendendola ideale per l'uso in impianti elettrici e per la realizzazione di collegamenti affidabili. La sua flessibilità consente una facile installazione e adattamento in spazi ristretti, mentre la resistenza alla corrosione garantisce una durata nel tempo. Questa barra di rame è perfetta per professionisti del settore elettrico che cercano materiali di alta qualità per le loro installazioni. Con la sua combinazione di robustezza e versatilità, rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

larghezza

30 mm

Tipologia

Piatto

altezza

3 mm

lunghezza

4000 mm

Produttore

BARRA RAME 30X3 L 4MT.