Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
IW1025520
Cod. Produttore
1025520
Cod. EAN
8024873044567

Informazioni di prodotto

La barra in rame stagnato 25x5 mm, lunga 2 metri, garantisce prestazioni elevate e lunga durata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design piatto e compatto
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di cablaggio
  • Materiale resistente alla corrosione per installazioni durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conduttività elettrica per prestazioni ottimali
  • Affidabilità e sicurezza in ambienti interni ed esterni
  • Soluzione durevole che riduce la necessità di manutenzione
La barra in rame di dimensioni 25x5 mm e lunghezza di 2 metri è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzata in rame stagnato, questa barra offre un'eccellente conduttività elettrica, garantendo prestazioni ottimali in vari contesti di utilizzo. Il design piatto la rende versatile e facile da integrare in diverse installazioni, sia per lavori di cablaggio che per la realizzazione di circuiti elettrici complessi. La qualità del materiale assicura una lunga durata e resistenza alla corrosione, rendendola ideale per ambienti sia interni che esterni. La barra di rame è un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni affidabili e di alta qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La barra in rame di dimensioni 25x5 mm e lunghezza di 2 metri è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzata in rame stagnato, questa barra offre un'eccellente conduttività elettrica, garantendo prestazioni ottimali in vari contesti di utilizzo. Il design piatto la rende versatile e facile da integrare in diverse installazioni, sia per lavori di cablaggio che per la realizzazione di circuiti elettrici complessi. La qualità del materiale assicura una lunga durata e resistenza alla corrosione, rendendola ideale per ambienti sia interni che esterni. La barra di rame è un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni affidabili e di alta qualità nel settore elettrico.

larghezza

25 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

lunghezza

2000 mm

Produttore

BARRA RAME 25X5 L 2MT