Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW1020520
Cod. Produttore
1020520
Cod. EAN
8024873044529

Informazioni di prodotto

La barra di rame 20x5 mm, lunga 2 metri, offre prestazioni elevate e facilità d’uso in ogni progetto elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie alla lunghezza senza giunture
  • Versatilità d’impiego in molteplici configurazioni
  • Materiale durevole e resistente alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima conduttività per un’efficienza energetica superiore
  • Affidabilità e continuità nel funzionamento
  • Investimento a lungo termine grazie alla qualità del rame
La barra di rame 20x5 mm, lunga 2 metri, rappresenta un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra garantisce un'eccellente conduttività elettrica, rendendola ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. La sua dimensione di 20x5 mm offre versatilità e facilità di utilizzo in diverse configurazioni. Che si tratti di collegamenti elettrici, installazioni di sistemi di messa a terra o altre applicazioni industriali, questa barra di rame è progettata per soddisfare le esigenze più rigorose. La lunghezza di 2 metri consente di lavorare su progetti di grandi dimensioni senza la necessità di giunture, assicurando continuità e affidabilità nel funzionamento. Scegliere il rame per le proprie applicazioni significa optare per un materiale noto per la sua durabilità e resistenza alla corrosione, garantendo così un investimento a lungo termine. Descrizione del produttore: La barra di rame 20x5 mm, lunga 2 metri, rappresenta un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra garantisce un'eccellente conduttività elettrica, rendendola ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. La sua dimensione di 20x5 mm offre versatilità e facilità di utilizzo in diverse configurazioni. Che si tratti di collegamenti elettrici, installazioni di sistemi di messa a terra o altre applicazioni industriali, questa barra di rame è progettata per soddisfare le esigenze più rigorose. La lunghezza di 2 metri consente di lavorare su progetti di grandi dimensioni senza la necessità di giunture, assicurando continuità e affidabilità nel funzionamento. Scegliere il rame per le proprie applicazioni significa optare per un materiale noto per la sua durabilità e resistenza alla corrosione, garantendo così un investimento a lungo termine.

larghezza

20 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

lunghezza

2000 mm

Produttore

BARRA RAME 20X5 L 2MT