Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW1015520
Cod. Produttore
1015520
Cod. EAN
8024873044482

Informazioni di prodotto

Soluzione efficiente per impianti elettrici con barra in rame 15x5 mm, 2 metri.

Vantaggi per l’installatore:

  • Design piatto per facile installazione e montaggio
  • Materiale robusto e resistente alla corrosione
  • Adatta a molteplici applicazioni industriali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conduttività per prestazioni ottimali
  • Durata nel tempo anche in ambienti esterni
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del rame
La barra in rame di dimensioni 15x5 mm e lunghezza 2 metri rappresenta una soluzione ideale per diverse applicazioni elettriche. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra offre un'eccellente conduttività elettrica, garantendo prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. La sua robustezza e resistenza alla corrosione la rendono perfetta per impieghi sia in ambienti interni che esterni, assicurando una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata in impianti elettrici, come conduttore principale o per collegamenti ausiliari. Il suo design piatto facilita l'installazione e il montaggio, rendendola adatta a una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Con questa barra di rame, gli utenti possono contare su un prodotto affidabile e performante, perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: La barra in rame di dimensioni 15x5 mm e lunghezza 2 metri rappresenta una soluzione ideale per diverse applicazioni elettriche. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra offre un'eccellente conduttività elettrica, garantendo prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. La sua robustezza e resistenza alla corrosione la rendono perfetta per impieghi sia in ambienti interni che esterni, assicurando una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata in impianti elettrici, come conduttore principale o per collegamenti ausiliari. Il suo design piatto facilita l'installazione e il montaggio, rendendola adatta a una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Con questa barra di rame, gli utenti possono contare su un prodotto affidabile e performante, perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

larghezza

15 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

lunghezza

2000 mm

Produttore

BARRA RAME 15X5 L 2MT