Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW1010520
Cod. Produttore
1010520
Cod. EAN
8024873073512

Informazioni di prodotto

La barra di rame 100x5 L 2MT offre prestazioni elevate e affidabilità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard
  • Risparmio di tempo grazie alla versatilità d’uso
  • Materiale resistente alla corrosione per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conduttività per prestazioni ottimali
  • Affidabilità e sicurezza nell’erogazione di energia
  • Investimento duraturo anche in ambienti difficili
La barra di rame 100x5 L 2MT rappresenta un elemento essenziale per diverse applicazioni elettriche. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra offre una conduttività eccezionale, assicurando prestazioni ottimali in qualsiasi installazione elettrica. Con le sue dimensioni di 100 millimetri di larghezza e 5 millimetri di spessore, e una lunghezza di 2 metri, si adatta perfettamente a progetti che richiedono robustezza e flessibilità. Ideale per l'uso in impianti elettrici, la sua versatilità la rende adatta per connessioni e distribuzione di energia. Grazie alla sua resistenza alla corrosione, la barra di rame garantisce una lunga durata anche in ambienti difficili, assicurando così un investimento sicuro per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: La barra di rame 100x5 L 2MT rappresenta un elemento essenziale per diverse applicazioni elettriche. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra offre una conduttività eccezionale, assicurando prestazioni ottimali in qualsiasi installazione elettrica. Con le sue dimensioni di 100 millimetri di larghezza e 5 millimetri di spessore, e una lunghezza di 2 metri, si adatta perfettamente a progetti che richiedono robustezza e flessibilità. Ideale per l'uso in impianti elettrici, la sua versatilità la rende adatta per connessioni e distribuzione di energia. Grazie alla sua resistenza alla corrosione, la barra di rame garantisce una lunga durata anche in ambienti difficili, assicurando così un investimento sicuro per i professionisti del settore elettrico.

larghezza

100 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

lunghezza

2000 mm

Produttore

BARRA RAME 100X5 L 2MT