Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW1011020
Cod. Produttore
1011020
Cod. EAN
8024873044468

Informazioni di prodotto

Barra di rame di alta qualità, ideale per installazioni elettriche affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma e dimensioni standard
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di montaggio
  • Materiale robusto e lavorabile con utensili comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Eccellente conducibilità elettrica per ridurre le perdite energetiche
  • Durata nel tempo garantita da materiali di alta qualità
BARRA RAME 100X10 L 2MT1011020 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra Descrizione del produttore: BARRA RAME 100X10 L 2MT1011020 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

larghezza

100 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

lunghezza

2000 mm

Produttore

BARRA RAME 100X10 L 2MT