Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPBFC8010
Cod. Produttore
PBFC8010
Cod. EAN
8015646784100

Informazioni di prodotto

BARRA PIATTA RAME 80X10 L=1750MM

Documentazione tecnica

Scopri la barra piatta in rame TUPBFC8010, un prodotto di alta qualità ideale per le tue esigenze elettriche. Con dimensioni di 80x10 mm e una lunghezza di 1750 mm, questa barra è realizzata in rame, noto per la sua eccellente conduttività elettrica. La sua robustezza e versatilità la rendono perfetta per applicazioni industriali e commerciali. Scegli la barra piatta in rame TUPBFC8010 per garantire prestazioni ottimali nei tuoi progetti elettrici.

esecuzione

piatto

lunghezza

10 mm

altezza

80 mm

superficie

non trattato

larghezza

1750 mm

Produttore

ABB

BARRA PIATTA RAME 80X10 L 1750MM