Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
IW1001256
Cod. Produttore
1001256
Cod. EAN
8024873066552

Informazioni di prodotto

La barra flessibile BRF 40X1X6 L 2MT offre soluzioni di alta qualità per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità ottimale
  • Adattamento semplice a diverse configurazioni
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali robusti per una lunga durata
  • Prestazioni affidabili e sicure
  • Efficienza garantita in molteplici applicazioni
La barra flessibile BRF 40X1X6 L 2MT rappresenta un elemento essenziale per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico. Costruita con materiali di prima scelta, questa barra è progettata per garantire una flessibilità ottimale, facilitando l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni. La sua robustezza la rende ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Con una dimensione di 40x1x6 mm e una lunghezza di 2 metri, questa barra è perfetta per una vasta gamma di utilizzi, dall'industriale all'artigianale. La sua versatilità la rende un componente chiave per progetti elettrici di qualsiasi tipo, assicurando prestazioni affidabili e sicure. Scegliere questa barra significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e qualità, rispondendo alle esigenze più elevate del mercato elettrico. Descrizione del produttore: La barra flessibile BRF 40X1X6 L 2MT rappresenta un elemento essenziale per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico. Costruita con materiali di prima scelta, questa barra è progettata per garantire una flessibilità ottimale, facilitando l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni. La sua robustezza la rende ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Con una dimensione di 40x1x6 mm e una lunghezza di 2 metri, questa barra è perfetta per una vasta gamma di utilizzi, dall'industriale all'artigianale. La sua versatilità la rende un componente chiave per progetti elettrici di qualsiasi tipo, assicurando prestazioni affidabili e sicure. Scegliere questa barra significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e qualità, rispondendo alle esigenze più elevate del mercato elettrico.

larghezza

40 mm

Tipologia

Lamellato

altezza

6 mm

flessibile

lunghezza

2000 mm

Produttore

BARRA FLEX. BRF 40X1X6 L 2MT