Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW1001091
Cod. Produttore
1001091
Cod. EAN
8024873076117

Informazioni di prodotto

Barra Flex BRF 24x1x3 L 2MT garantisce una rapida installazione e affidabilità nel collegamento elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di posa e adattabilità grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diverse configurazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature
  • Miglior efficienza energetica grazie a collegamenti ottimali
  • Riduzione dei costi di manutenzione nel tempo
BARRA FLEX. BRF 24X1X3 L 2MT1001091 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra Descrizione del produttore: BARRA FLEX. BRF 24X1X3 L 2MT1001091 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

larghezza

24 mm

Tipologia

Lamellato

altezza

3 mm

flessibile

lunghezza

2000 mm

Produttore

BARRA FLEX. BRF 24X1X3 L 2MT