Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW1001184
Cod. Produttore
1001184
Cod. EAN
8024873043812

Informazioni di prodotto

La barra flessibile BRF 24X1X10 garantisce prestazioni elevate e versatilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapido montaggio grazie alla struttura flessibile
  • Adatta a spazi ristretti e configurazioni complesse
  • Gestione efficiente dei cavi per un impianto ordinato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione ottimale dell’alimentazione elettrica
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Contributo al risparmio energetico grazie alla qualità dei materiali
La barra flessibile BRF 24X1X10 con lunghezza di 2 metri rappresenta una soluzione versatile e robusta per le esigenze di installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa barra è progettata per garantire un'ottima resistenza e flessibilità, rendendola ideale per applicazioni in spazi ristretti o per configurazioni che richiedono una certa adattabilità. La sua struttura consente un facile montaggio e una gestione efficiente dei cavi, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza nell'impianto elettrico. Grazie alla sua lunghezza di 2 metri, offre una copertura adeguata per diverse configurazioni, assicurando un'ottima distribuzione dell'alimentazione elettrica. La barra flessibile è perfetta per professionisti del settore elettrico che cercano un prodotto affidabile e di alta qualità per le loro installazioni. Descrizione del produttore: La barra flessibile BRF 24X1X10 con lunghezza di 2 metri rappresenta una soluzione versatile e robusta per le esigenze di installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa barra è progettata per garantire un'ottima resistenza e flessibilità, rendendola ideale per applicazioni in spazi ristretti o per configurazioni che richiedono una certa adattabilità. La sua struttura consente un facile montaggio e una gestione efficiente dei cavi, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza nell'impianto elettrico. Grazie alla sua lunghezza di 2 metri, offre una copertura adeguata per diverse configurazioni, assicurando un'ottima distribuzione dell'alimentazione elettrica. La barra flessibile è perfetta per professionisti del settore elettrico che cercano un prodotto affidabile e di alta qualità per le loro installazioni.

larghezza

24 mm

Tipologia

Lamellato

altezza

10 mm

flessibile

lunghezza

2000 mm

Produttore

BARRA FLEX. BRF 24X1X10 L 2MT