Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMOBF665
Cod. Produttore
MOBF665
Cod. EAN
8006588150306

Informazioni di prodotto

  • Materiale: ABS autoestinguente
  • Colore: Nero 9017 e Bianco
  • Moduli: 8 orizzontale, 12 verticale
  • Installazione: Verticale e orizzontale
  • Protezione: IP40 - GWT 850°C
  • Fissaggio: Viti autofilettanti Ø 3,5 e M6x20
  • Compatibilità: Sistemi Canalplast
  • Serie: Monolyto Unica
Descrizione del produttore: Barra filettata lunga 665 mm con passo 8 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di fissaggio robusti e precisi. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, è adatta per il montaggio e il fissaggio di elementi in impianti elettrici e strutture correlate. La sua lunghezza e il filetto uniforme la rendono versatile per diverse esigenze di installazione nel settore elettrico.

tipo di fissaggio

Altro

Produttore

Barra filettata 8 mm passo 975 lunga 665 mm per fissaggi elettrici robusti